Beli rotary saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EVERYDAY Portable Concrete CutterDeskripsi:Portable Cutteratribut:
- Engine Model: 2 Stroke
- Blade Diameter: 300-350 mm
- EVERYDAY Mesin Pemotong AspalDeskripsi:Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
- FIRMAN Concrete Cutteratribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Driving: Manual Push
- Husqvarna Concrete SawDeskripsi:Cut and break saws (also called cut-n-break saws) have two blades to make parallel cuts in concrete to create a groove. Workers can proceed in stages to cut slots in thick material or cut window openings or recesses in concrete or brick walls. Gas-powered saws create fumes and are used outdoors in well-ventilated areas.atribut:
- Engine Brand: Husqvarna
- Power Source: Gas Powered
- Arbor Shape: Round
- Arbor Size (inch): 1
- Item: Concrete Saw
- Motor Type: 2-Stroke Engine
- KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Betonatribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Engine Type: Gasoline, Honda GX390
- WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting MachineDeskripsi:Mesin Potong Aspal Beton Concrete Cutter Wacker Neuson BFS16. Wacker Neuson BFS : pemotong aspal untuk pekerjaan jalan anda.atribut:
- Engine: Wacker WM270
- Power (kW/hp): 6.6/9
- Fuel Tank Capacity (L): 6.1
- Fuel Consumption (L/hour): 1.741
- Maximum Blade Diameter (mm): 400
- Maximum Cutting Depth (mm): up to 150
- Water Tank Capacity (L): 45
- Loncin Concrete CutterDeskripsi:Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..atribut:
- Output (HP): 13
- Maximum Cutting Depth (mm): 125
- Maximum Blade Diameter (mm): 450
- Maximum Blade Size (inch): 16
- Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
- Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
- Engine Power (hp): 13
- Fuel Tank Capacity (L): 6.5
- Multipurpose Machine Model: G 390F
- Oil Capacity (L): 1.1
- Start Machine: Recoil
- Water Tank Capacity (L): 30
- Husqvarna Walk-Behind Concrete SawDeskripsi:Walk-behind concrete saws with a 4-cycle gasoline engine are used to cut trenches and inlay and stress lines in concrete. Gas-powered concrete saws are slightly more fuel efficient and run cleaner than diesel-powered saws. They are used outdoors where fumes won't build up.atribut:
- Power Source: Gas Powered
- Item: Walk-Behind Concrete Saw
- Chitose Folding Chair Yamato (Kursi Lipat)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- TIGON Concrete Cutter with EngineDeskripsi:Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
- NRT-PRO BatteryDeskripsi:Suitable for :- NRT-Pro DC-330 Bor Cordless- NRT-Pro GV-40 DC Mesin Poles Cordless- Mesin Lain yang bentuk baterenya sama dengan pada gambaratribut:
- Voltage (V): 12
- Compatible for: Cordless Machine
- KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Deskripsi:Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
- Strong Indonesia Concrete Cutter + Engine HondaDeskripsi:- Dilengkapi dengan tangki air untuk pendinginan dan meminimalkan debu akibat pemotongan- Rangka yang kokoh memastikan kelurusan hasil pemotongan- Dilengkapi dengan handle putar untuk mengatur kedalaman potongatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1065x595x914
- Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (pada kedalaman 50mm)
- Water Tank Capacity (cm³): 49000
- Tropic Concrete CutterDeskripsi:Tropic TPQ-400 Machine for cutting asphalt. Tough and sturdy machine, ready to use in all fields. Strong torque helps you cut asphalt more powerfully and quickly.atribut:
- Vendor Type: TPQ-400
- Empty/With Drive: Blank
- Maximum depth of cut (mm): 125
- Maximum Blade Diameter (mm): 450
- Maximum Blade Size (inch): 16
- Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
- Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
- Water Tank Capacity (L): 30
- TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)Deskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
- Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Deskripsi:Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
- TIGON Concrete Cutter without EngineDeskripsi:Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisahatribut:
- Standard: ISO9001:2015
Daftar Harga rotary saw Terbaru October 2026
| EVERYDAY Portable Concrete Cutter | Rp13.999.900 |
| BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang) | Rp43.900 |
| EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal | Rp18.999.900 |
| FIRMAN Concrete Cutter | Rp7.699.900 |
| Husqvarna Concrete Saw | Rp96.999.900 |
| KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton | Rp26.999.900 |
| WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine | Rp88.999.900 |
| Loncin Concrete Cutter | Rp15.999.900 |
| Husqvarna Walk-Behind Concrete Saw | Rp109.999.900 |
| BOSCH Bi-Metal Holesaw (Gergaji Lubang) | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101003041-1.jpg)







/p7P105268907-6.jpg)
/gkP102926596-2.jpg)


/eiP107595522-1.jpg)


/lrP101000783-2.jpg)
/P101559841-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)